Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD TSFB-125 Cable Stripper 125um Awg Cladding 5 In | AD6VFX 4AVK2

JONARD TSFB-125 Cable Stripper 125um Awg Cladding 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VFX Μοντέλο: TSFB-125Cross Ref: 4AVK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4,836.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμικό καλώδιο απογυμνωτή
Χωρητικότητα125um AWG επένδυση
ΣυναρτήσειςΛωρίδα / Κοπή
ΜονωμέναΟχι
Συνολικό μήκος5"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.07
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD TSFB-125 Cable Stripper 125um Awg Cladding 5 In
€4,836.69 /μονάδα