Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD JIC-7858 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6-1 / 2 ιντσών AC7FBZ 8RZT3

JONARD JIC-7858 Διαγώνιος κόφτης 6-1/2 ίντσες μήκος 7/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FBZ Μοντέλο: JIC-7858Cross Ref: 2RZT7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTelecom Diagonal Cutter Πένσα
ΤομήΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου7 / 8 "
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
ΥλικόΓυαλισμένος χάλυβας υψηλού άνθρακα σφυρήλατο
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου7 / 8 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΚωνικό
Συνολικό μήκος6.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 32 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD JIC-7858 Διαγώνιος κόφτης 6-1/2 ίντσες μήκος 7/8 ίντσες μήκος
€42.33 /μονάδα