Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON RAS120 Rafter Angle Square 12 ιντσών αλουμίνιο | AE7ZAK 6C228

JOHNSON RAS120 Rafter Angle Square 12 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZAK Μοντέλο: RAS120Κωδ. Σταυρού: 6C228

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Rafter Angle
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη χαμηλού φωτισμού
ΥλικόΑλεσμένο αλουμίνιο
Μέγεθος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ9017208060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
JOHNSON RAS1 Rafter Angle Square 7 ιντσών αλουμίνιο | AE7QWW 6A513 RAS17"€17.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON RAS120 Rafter Angle Square 12 ιντσών αλουμίνιο
€33.86 /μονάδα