Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Inch Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί | AB7GLT 23J466

JOHNSON H1348 I Beam Level Αλουμίνιο 48 ιντσών Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GLT Μοντέλο: H1348Cross Ref: 23J466
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
€34.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο I-Beam
Ακρίβεια+/- 0.026 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μήκος48 "
Τύπος μαγνήτηΚανένας
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου2
Αριθμός μαγνητών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb1
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων3
Υλικό ΦιαλιδίουΑκρυλικό
Τύπος φιαλιδίουBubble

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός φιαλιδίων 45 βαθμών (0)
    • Χαρακτηριστικά: Παράθυρο με κορυφαία ανάγνωση, ακραίο άκρο, ακρυλικά φιαλίδια ανθεκτικά στις κρούσεις, καπάκια απορρόφησης κραδασμών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧρώμαΜήκοςΤιμή
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 Inch Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Ασημένιο24 "€24.91
JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In | AC3TNL 2W396 3748-Μαύρη48 "€54.05
JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Μαύρη24 "€35.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON H1348 I Beam Level Αλουμίνιο 48 ιντσών Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί
€34.58 /μονάδα