Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In | AC3TNL 2W396

JOHNSON 3748 I Beam Επίπεδο 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TNL Μοντέλο: 3748Cross Ref: 2W396
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
€54.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο I-Beam
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μήκος48 "
Τύπος μαγνήτηΚανένας
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου1
Αριθμός μαγνητών1
Αριθμός φιαλιδίων Plumb2
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων3
Υλικό Φιαλιδίου2
Τύπος φιαλιδίουGlo-View (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.044
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 360 μοίρες, αντικαταστάσιμα ακρυλικά φιαλίδια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧρώμαΜήκοςΤιμή
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 Inch Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Ασημένιο24 "€24.91
JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Inch Μήκος 3 φιαλίδια Ασημί | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Ασημένιο48 "€34.58
JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Μαύρη24 "€35.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 3748 I Beam Επίπεδο 48 In
€54.05 /μονάδα