Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 40-6960 Αυτόματο επίπεδο οπτικό 30 x 400 πόδια | AF2ZRR 6ZTN6

JOHNSON 40-6960 Automatic Level Optical 30 x 400 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZRR Πρότυπο: 40-6960Cross Ref: 6ZTN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€595.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματο επίπεδο
Ακρίβεια+/- 1/16 "@ 200 πόδια
Πεδίο View1 πόδια, 30 πόδια
Τύπος ισοπέδωσηςΚρεμασμένο σύρμα
Μεγέθυνση30X
Συναρμολόγηση νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΟπτικός
Εύρος εργασίας400 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9015802000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διάφραγμα (40mm)
    • Οριζόντιες βαθμολογήσεις (360)
    • Οριζόντια εμβέλεια (400 πόδια)
    • Ελάχιστη εστίαση (0.315" (0.8 m))
    • Αριθμός φακών (8)
    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη, οριζόντιος κύκλος 360 μοιρών, Statia 1:100, αντισταθμιστής μαγνητικά εμποτισμένος με σύρμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΤιμή
JOHNSON 40-6961 Σετ αυτόματου επιπέδου 30 x 400 πόδια | AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200 πόδιαΑυτόματο κιτ επιπέδου€933.12
JOHNSON 40-6963 Σετ αυτόματου επιπέδου 32 x 450 πόδια | AB8HTZ 25Κ798 40-69631/16 "@ 200 πόδιαΑυτόματο κιτ επιπέδου€1,014.16
JOHNSON 40-6962 Αυτόματο επίπεδο οπτικό 32 x 450 πόδια | AF2ZRQ 6ZTN5 40-6962+/- 1/16 "@ 200 πόδιαΑυτόματο επίπεδο€737.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 40-6960 Automatic Level Optical 30 x 400 Feet
€595.51 /μονάδα