Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 1904-1200 Rafter Square Aluminium 12 Inch | AH8YRX 39CF83

JOHNSON 1904-1200 Rafter Square Αλουμίνιο 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YRX Πρότυπο: 1904-1200Cross Ref: 39CF83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Ράφτερ
φινίρισμαανοδιωμένο
Αποφοίτηση1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)2.86
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΑποφοίτησηΜέγεθοςΤιμή
JOHNSON CS7 Square Rafter | AE7ZAJ 6C227 CS724 2 x "-1 / 8 "-€39.13
JOHNSON 1904-0700 Rafter Square Aluminium 7 Inch | AG9RGV 21XK19 1904-07007"Μαύρο ανοδιωμένο-7"€28.48
JOHNSON 1956-1800 Rafter Square Αλουμίνιο 18cm | AH8YRV 39CF71 1956-1800-ανοδιωμένοΕκατοστά18cm€29.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 1904-1200 Rafter Square Αλουμίνιο 12 ιντσών
€58.49 /μονάδα