Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON 1889-0600 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 ίντσες | AB6LJC 21ΧΚ35

JOHNSON 1889-0600 Ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LJC Πρότυπο: 1889-0600Cross Ref: 21XK35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό παχύμετρο
Ακρίβεια+/-0.001"/1/500"/0.05 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Βάθος γνάθου1.56 "
ΥλικόΣκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6"/0 έως 152.4 mm
Ανάλυση0.001"/1/64 ths/0.05 χλστ
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON 1889-0600 Ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες
€77.27 /μονάδα