Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer Class 2 120v | ΑΦ9ΕΖΥ 29ΥΚ04

JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer Class 2 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EZY Μοντέλο: Y65A21-0Σταυρός: 29YK04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€81.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.19 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος4.19 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠλάκα
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

    • Κύρια σύνδεση (8 "οδηγεί)
    • Δευτερεύουσα σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Hvac Transformer Class 2 120v | AF9EZX 29YK03 Υ65Α13-03.56 "2.88 "120 VACΠόδι2.19 "€72.80
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Class 2 277 / 480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACΠλάκα2.19 "€70.04
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06 Υ65G13-03.56 "2.88 "24 VACΠόδι2.19 "€68.42
JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Class 2 Transformer, Step Down, HVAC, 24 VAC, 1 Phase | AF9FAB 29YK07 Υ65Τ31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACΠόδι2.19 "€73.78
JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Class 2 Transformer, 40 VA, 24 VAC, Plate Mounting | AH2NFK 29YK08 Υ65Τ42-03.16 "2.63 "120/208/240 VACΠλάκα2.19 "€82.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer Class 2 120v
€81.55 /μονάδα