JOHNSON CONTROLS VG7842ST Globe Valve, 2 In FNPT, 3-Way Mixing, 308 PSI | AD4JBE 41P942

JOHNSON CONTROLS VG7842ST Globe Valve, 2 In FNPT, 3-Way Mixing, 308 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JBE Μοντέλο: VG7842STΣταυρός: 41P942

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€960.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαλκί
Συντελεστής όγκου46.2
Μέγεθος σύνδεσης2"
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος4.25 "
Ύψος6.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας38 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας308 psi
Υλικό επένδυσηςΟρείχαλκος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way Ανάμειξη
Πλάτος5 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Η σφαιρική βαλβίδα Johnson Controls VG7842ST έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί με ακρίβεια τη ροή νερού και ατμού σε συστήματα αερισμού, θέρμανσης και ψύξης
    • Διαθέτει ένα τυπικό σχέδιο καπό και στελέχους που επιτρέπει τον εύκολο αυτοσχεδιασμό πεδίου των παλαιών εξαρτημάτων, τις διαμορφώσεις συναρμολόγησης και την εναλλαξιμότητα των ενεργοποιητών
    • Διευκολύνει έναν μηχανισμό σφιχτού κλεισίματος χρησιμοποιώντας ένα χυτευμένο ελαστομερές στεγανοποιημένο ορείχαλκο για την αποφυγή διαρροής σε υψηλές πιέσεις
    • Περιλαμβάνει ένα βέλος στο ένα άκρο του σώματος της βαλβίδας που δείχνει την κατεύθυνση της ροής νερού ή ατμού για σωστή σωλήνωση
    • Συμβατό με ελεγκτές Johnson Controls για μείωση του χρόνου εγκατάστασης και του κόστους εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globe Valve 3-way Mixing 1/2 Inch Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "3-Way Ανάμειξη3"€225.57
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Globe Valve 3-way Mixing 1/2 Inch Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "3-Way Ανάμειξη3"€226.70
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Globe Valve 3-way Mixing 1/2 Inch Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "3-Way Ανάμειξη3"€231.97
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Globe Valve 3-way Mixing 3/4 Inch Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.875 "4.75 "3-Way Ανάμειξη3 7 / 32 "€306.14
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Globe Valve Less Actuator, 1 inch Connection, 3 Way Mixing, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842ΝΤ11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3 Τρόπος Ανάμιξη4 1 / 8 "€435.50
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Globe Valve 3-way Mixing 1-1 / 4 Inch Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(ΣΤ) ΝΡΤ2-11 / 16 "5.875 "3-Way Ανάμειξη4 23 / 32 "€722.93
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Globe Valve 3-way Mixing 1-1 / 2 Inch Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(ΣΤ) ΝΡΤ4-5 / 16 "5 13 / 16 "3-Way Ανάμειξη5.125 "€719.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842ST Globe Valve, 2 In FNPT, 3-Way Mixing, 308 PSI
€960.26 /μονάδα