Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VG1295CP Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Διακοσμητικό άκρο πρέσας 1 In | AD4HTC 41P752

JOHNSON CONTROLS VG1295CP Ball Valve 2 Way Stainless Trim Trim Press End 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HTC Μοντέλο: VG1295CPΣταυρός: 41P752

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€220.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος200 psi
Συντελεστής όγκου18.7
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε Τέλος
Βάθος4-13 / 32 "
Ύψος2 1 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτη επένδυση
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.284 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15 με θερμικό διαχωριστικό
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας580
Τύπος βαλβίδας2-Way
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG1295AD Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Τέρμα πρέσας 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€114.66
JOHNSON CONTROLS VG1295AE Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim Press 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295ΑΕ1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€99.08
JOHNSON CONTROLS VG1295AF Σφαίρα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Τελικό πρέσας 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€114.66
JOHNSON CONTROLS VG1295AG Ball Valve 2 Way Ανοξείδωτο ατσάλι Διακοσμητικό άκρο 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€142.04
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Τελικό πρέσας 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€142.04
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Ball Valve 2 Way Stainless Steel Trim Press 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€122.15
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Σφαιρική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων από ανοξείδωτο ατσάλι Τελικό πρέσας 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€177.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1295CP Ball Valve 2 Way Stainless Trim Trim Press End 1 In
€220.70 /μονάδα