Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P100AP-4C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός σε 170 | AD3MQR 40G319

JOHNSON CONTROLS Διακόπτης πίεσης P100AP-4C Ανοιχτός στους 170

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MQR Μοντέλο: P100AP-4CCross Ref: 40G319

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Κλείσιμο (PSI)250
ΛειτουργίαΈλεγχος ποδηλασίας ανεμιστήρα
ΒάσηΆμεση
Άνοιγμα (PSI)170
Σύνδεση πίεσηςΓυναικείο ΣΑΕ 1/4 "
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάΧαμηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΕναλλαγή δράσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHNSON CONTROLS P100AA-2C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός σε 35 | AD3MQK 40G313 P100AA-2CΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€70.09
JOHNSON CONTROLS P100AA-3C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός στους 150 | AD3MQL 40G314 P100AA-3CΈλεγχος ποδηλασίας ανεμιστήραΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€104.04
JOHNSON CONTROLS P100AC-1C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός σε 5 | AD3MQM 40G315 P100AC-1CΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€50.62
JOHNSON CONTROLS P100AC-2C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός στις 15 | AD3MQN 40G316 P100AC-2CΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€48.37
JOHNSON CONTROLS P100AP-2C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός σε 35 | AD3MQP 40G317 P100AP-2CΕφαρμογές χαμηλής πίεσηςΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€44.68
JOHNSON CONTROLS P100AP-3C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός σε 150 | AD3MQQ 40G318 P100AP-3CΈλεγχος ποδηλασίας ανεμιστήραΑνοίγει σε χαμηλή πίεσηΧαμηλή πίεση€45.36
JOHNSON CONTROLS P100CA-1C Διακόπτης πίεσης ανοιχτός στα 400 | AD3MQT 40G320 P100CA-1CΕφαρμογές υψηλής πίεσηςΑνοίγει σε υψηλή πίεσηΥψηλή πίεση€91.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Διακόπτης πίεσης P100AP-4C Ανοιχτός στους 170
€45.36 /μονάδα