Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Actuator Prop Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Control ή Floating | AD4HLJ 41P604

JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου ενεργοποίησης / αιωρήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HLJ Μοντέλο: M9220-HGA-3Σταυρός: 41P604
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
€561.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος131 F
Βάθος3-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος10.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας15.5 VA
Αξιολόγηση ισχύος20 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΡυθμιζόμενο Start Stop
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή177 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1005
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρονισμός (δευτ.)Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΡοπήΧαρακτηριστικάΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Actuator Prop Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Control ή Floating | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-2από 25 έως 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€388.66
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Έλεγχος ή επιπλέουσα στήριξη | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-2από 25 έως 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€390.34
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Actuator Prop Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Control ή Floating | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-2από 70 έως 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€503.06
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Έλεγχος ή πλωτή στήριξη | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-2από 70 έως 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€565.85
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Actuator Prop On / off Έλεγχος ή πλωτή | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2από 115 έως 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€578.21
JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Actuator Prop On / off Έλεγχος ή επιπλέουσα | AD4HHM 41P533 M9124-HGC-2από 115 έως 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης4.25 "Ακροδέκτες βίδας6"€660.48
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Έλεγχος ή αιωρούμενη στήριξη | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Άνοιξη-Επιστροφή4"Καλώδιο10.5 "€681.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου ενεργοποίησης / αιωρήματος
€561.34 /μονάδα