Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 On / Off Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, ροπή 177 N m, Άμεση τοποθέτηση | AD4HLF 41P601

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, ροπή 177 N m, άμεση τοποθέτηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HLF Μοντέλο: M9220-BGC-3Σταυρός: 41P601
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
€548.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος131 F
Βάθος3-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος10.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας15.5 VA
Αξιολόγηση ισχύος25 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS8120A1205
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)από 24 έως 57
Ροπή177 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.303
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Johnson Controls M9220-BGC-3 έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τους αποσβεστήρες και τις βαλβίδες σε συστήματα HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα επαναφοράς ελατηρίου που παρέχει ροπή έως και 177 ίντσες-λίβρες, με ή χωρίς παροχή ισχύος στον ενεργοποιητή.
  • Διαθέτει αναστρέψιμη σχεδίαση στήριξης για να απλοποιήσει την εγκατάσταση και να επιτρέψει στον ενεργοποιητή να επιστρέψει το ελατήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  • Είναι ενσωματωμένο με αφαιρούμενο ζεύκτη που προσαρμόζεται σε κοντό άξονα αποσβεστήρα και έχει ενσωματωμένα καλώδια χωρίς αλογόνο (έγχρωμα και αριθμημένα) για ευκολία στην καλωδίωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του περιβλήματος NEMA 2 (IP54);

A. Το περίβλημα αλουμινίου NEMA 2 προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα του ενεργοποιητή από βρωμιά και υγρασία.

Ε. Είναι αυτό το προϊόν κατάλληλο για πτητικά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα;

A. Όχι, αυτός ο ενεργοποιητής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να υπάρχουν διαβρωτικές ουσίες ή ατμοί. Η έκθεση σε τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

Ερ. Ποια είναι η χρήση της ηλεκτρονικής ανίχνευσης πάγκου;

Α. Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής On/Off προσφέρει ηλεκτρονική ανίχνευση ακινητοποίησης για την απενεργοποίηση του ενεργοποιητή όταν ανιχνεύεται κατάσταση υπερφόρτωσης και για παράταση της διάρκειας ζωής του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€260.68
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€313.88
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€319.78
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Ζ-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€324.02
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€316.54
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Ζ1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€341.55
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Ενεργοποιητής ελατηρίου-επιστροφής, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ροπή 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "από 24 έως 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€454.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, ροπή 177 N m, άμεση τοποθέτηση
€548.39 /μονάδα