Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HHD 41P525

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Ενεργοποιητής αντίστασης 100 έως 10000 Ohm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4HHD Μοντέλο: M9116-JGC-2Σταυρός: 41P525
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
€429.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος122 F
Βάθος2-11 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6.4 VA
Αξιολόγηση ισχύος6.4 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑνθεκτικό 100 έως 10000 Ohm
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)από 70 έως 115
Ροπή140 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.€339.85
JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.€410.92
JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VAαπό 70 έως 115140 In.Lbs.€395.12
JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VAαπό 115 έως 175210 In.Lbs.€553.10
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 Ενεργοποιητής ανθεκτικός 100 έως 10000 Ohm | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VAαπό 115 έως 175210 In.Lbs.€520.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Ενεργοποιητής αντίστασης 100 έως 10000 Ohm
€429.15 /μονάδα