Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS JS2427 Βαλβίδα 2 Way Υψηλή θερμοκρασία On / off Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376

JOHNSON CONTROLS JS2427 Βαλβίδα 2 τρόπων Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υψηλής θερμοκρασίας Fnpt 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HBQ Μοντέλο: JS2427Σταυρός: 41P376
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
€115.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ζώνης
Συντελεστής όγκου8
Τύπος σύνδεσης / μέγεθος(ΣΤ) NPT 1 "
Βάθος1-3 / 4 "
Ύψος1.875 "
Κλείσιμο υψηλής πίεσης20
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.250 μοίρες φά
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300
Κλείσιμο τυπικής πίεσης17
Χαρακτηριστικά2 Way, High Temp, On / Off
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Valve, 2 Way, High Temp, On / Off, (F) NPT 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS JS2211 Valve 2 Way High Temperature On / off ιδρώτας 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Ιδρώτας 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON CONTROLS JS2212 Valve 2 Way High Temperature On / off ιδρώτας 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Ιδρώτας 1/2 "2.62 "€55.10
JOHNSON CONTROLS JS2221 Valve 2 Way High Temperature On / off Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01
JOHNSON CONTROLS JS2223 Βαλβίδα 2 τρόπων Υψηλή θερμοκρασία On / off Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€55.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2427 Βαλβίδα 2 τρόπων Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υψηλής θερμοκρασίας Fnpt 1
€115.16 /μονάδα