Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS JS2221 Valve 2 Way High Temperature On / off Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367

JOHNSON CONTROLS JS2221 Valve 2 Way High Temperature On / off Fnpt 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4HBK Μοντέλο: JS2221Σταυρός: 41P367
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
€60.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ζώνης
Συντελεστής όγκου1
Τύπος σύνδεσης / μέγεθος(F) NPT 1/2 "
Βάθος1-3 / 4 "
Ύψος1.875 "
Κλείσιμο υψηλής πίεσης75
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.250 μοίρες φά
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300
Κλείσιμο τυπικής πίεσης60
Χαρακτηριστικά2 Way, High Temp, On / Off
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Valve, 2 Way, High Temp, On / Off, (F) NPT 1/2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS JS2211 Valve 2 Way High Temperature On / off ιδρώτας 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Ιδρώτας 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON CONTROLS JS2212 Valve 2 Way High Temperature On / off ιδρώτας 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Ιδρώτας 1/2 "2.62 "€59.00
JOHNSON CONTROLS JS2223 Βαλβίδα 2 τρόπων Υψηλή θερμοκρασία On / off Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON CONTROLS JS2427 Βαλβίδα 2 Way Υψηλή θερμοκρασία On / off Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(ΣΤ) NPT 1 "3.38 "€123.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2221 Valve 2 Way High Temperature On / off Fnpt 1/2
€60.95 /μονάδα