Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοστάτης JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn. 24 To 277 Vac, 6a, Gray | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS Θερμοστάτης Penn A19BAF-1C. 24 To 277 Vac, 6a, Gray

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MLR Μοντέλο: A19BAF-1CCross Ref: 20XJ40

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€267.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος2-1 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V10A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V10A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V10A
Περιοχή ελέγχου30 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Βάθος1-13 / 16 "
Διαφορικός1.5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC3A
Ύψος4 13 / 32 "
Επαγωγικά Amps @ 120V6A
Επαγωγικά Amps @ 240V3A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V36A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V18A
Τοποθέτηση ΤύποςΕπίπεδη επιφάνεια
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC10A
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης1-3 / 8 "
Τύπος αισθητήραΣπείρα
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Τάση24 έως 277 VAC
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο θερμοστάτης Johnson Controls A18BAF-1C Penn διαθέτει ένα στοιχείο ανίχνευσης πηνίου αέρα που τον καθιστά ιδανικό για χρήση με θερμάστρες κτιρίων, μονάδες κεντρικής θέρμανσης και κλιματιστικά για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός περιορισμένου δωματίου σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Αυτή η θερμική μονάδα είναι ευεργετική για την ανίχνευση και τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε γραφεία, νοσοκομεία και εστιατόρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Το στοιχείο αισθητήρα του θερμοστάτη Johnson Controls A19BAF-1C δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη βαρομετρική πίεση ή τις διασταυρούμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει κρυφό επιλογέα σημείου ρύθμισης με ρυθμιζόμενο διαφορικό.
  • Διαθέτει περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα NEMA 1 για να αποτρέπει την είσοδο ατμοσφαιρικών ρύπων και να προστατεύει τη μονάδα από τυχαίες πτώσεις.
  • Αυτή η μονάδα μπορεί να ελέγξει τη θερμοκρασία εντός της περιοχής 30 - 110 βαθμών Φαρενάιτ.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Johnson Controls Κουμπί KNB20A-602R: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση και ρύθμιση της θερμοκρασίας ή τον έλεγχο των ρυθμίσεων σε HVAC και βιομηχανικό εξοπλισμό. Αυτό το κουμπί επιτρέπει ακριβείς και βολικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή ελέγχου, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά θερμοκρασίας αυτού του θερμοστάτη;

Α. 1.5 βαθμοί Φαρενάιτ.

Ε. Τι τύπος διακόπτη προσφέρεται σε αυτόν τον θερμοστάτη;

Α. SPDT.

Ε. Πώς να τοποθετήσετε αυτόν τον θερμοστάτη;

A. Johnson Controls Ο θερμοστάτης στυλό A18BAF-1C μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε οποιαδήποτε επιφάνεια τοίχου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί35 βαθμοί έως 45 βαθμοί FΤριχοειδήςΜη αυτόματη επαναφορά24 έως 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 120 έως 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί40 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΒολβόςΆνοιγμα / Κλείσιμο το φθινόπωρο120 έως 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Μηχανικός Θερμοστάτης 120 έως 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί40 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΒολβόςΆνοιγμα / Κλείσιμο το φθινόπωρο120 έως 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Γκρί200 βαθμοί έως 550 βαθμοί FΒολβόςΚλείδωμα με μη αυτόματη επαναφορά24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Γκρί100 βαθμοί έως 240 βαθμοί FΒολβόςΚλείδωμα με μη αυτόματη επαναφορά24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt Mechanical Thermostat 24 έως 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Γκρί-15 βαθμούς έως 50 βαθμούς FΒολβόςΆνοιγμα χαμηλού24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΣπείραΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Θερμοστάτης Penn A19BAF-1C. 24 To 277 Vac, 6a, Gray
€267.97 /μονάδα