Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Θερμοστάτης Spdt Εύρος 0 έως 150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Θερμοστάτης Spdt Εύρος 0 έως 150

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WKE Μοντέλο: A19ANC-1CΣταυρός: 38Y068
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
€471.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος120 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V16A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V8A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V6.9A
Περιοχή ελέγχου0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A
Βάθος3.375 "
Διαφορικός5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R
Πλήρες φορτίο16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος4 1 / 16 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Τάση Εισόδου120 έως 277 VAC
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Τοποθέτηση ΤύποςΕπίπεδη επιφάνεια
Αριθμός εισόδων ρελέ1
Αριθμός εξόδων ρελέ1
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Συνολικό μήκος4 1 / 16 "
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC9.2A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.9 / 32 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης2-1 / 4 "
Τύπος αισθητήραΒολβός
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Εναλλαγή βαθμολογίας @ 120VDC16A
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 2 βαθμοί F
Εύρος τάσης120 έως 277 VAC
Πλάτος4 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (9.2A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΔιαφορικόςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΣυνολικό μήκοςΤύπος αισθητήραΤιμή
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Θερμοστάτης Spdt Εύρος 35 έως 95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 βαθμοί έως 95 βαθμοί F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί FΓαλβανισμένο ατσάλι4.375 "5.625 "Σπείρα€220.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Θερμοστάτης Spdt Εύρος 0 έως 150
€471.80 /μονάδα