JOHNS MANVILLE 17760 Αγωγός Μόνωση 1-1 / 2 ίντσες x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLM 6ZKL2

JOHNS MANVILLE 17760 Duct Insulation 1-1/2 ίντσα x 24 ίντσες x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZLM Μοντέλο: 17760Cross Ref: 6ZKL2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση αγωγού
Περίπου Τιμή "R"6.8
Περίπου Παράγοντας «R»6.8
ΧρώμαΑσημένιο
Πυκνότητα6 lbs.
Υλικό μπουφάνFoil Scrim Kraft
Μήκος48 "
ΥλικόFiberglass
Θερμ. Εύρος-32 έως 450 F πλευρά χωρίς όψη, -32 έως 150 F πλευρά πλευρά
Πάχος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕπιτροπή
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)123.95
Πλάτος πλοίου (cm)61.98
Κωδικός ΕΣ7019391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΠυκνότηταΥλικό μπουφάνΠάχοςΤιμή
JOHNS MANVILLE 17615 Duct Insulation 1 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Ασημένιο3 lbs.Foil Scrim Kraft1"€40.06
JOHNS MANVILLE 17635 Μόνωση αγωγού 1-1 / 2 ίντσες x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Ασημένιο3 lbs.Foil Scrim Kraft1.5 "€51.56
JOHNS MANVILLE 17650 Αγωγός Μόνωση 2 ίντσες x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Ασημένιο3 lbs.Foil Scrim Kraft2"€59.72
JOHNS MANVILLE 17585 Μόνωση αγωγού 1 ίντσα x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLH 6ZKK8 175854.3Άσπρο3 lbs.Ολοκληρωμένο μπουφάν1"€46.40
JOHNS MANVILLE 17590 Αγωγός Μόνωση 1-1 / 2 ίντσες x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5Άσπρο3 lbs.Ολοκληρωμένο μπουφάν1.5 "€54.77
JOHNS MANVILLE 17595 Αγωγός Μόνωση 2 ίντσες x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLK 6ZKL0 175958.7Άσπρο3 lbs.Ολοκληρωμένο μπουφάν2"€66.35
JOHNS MANVILLE 17750 Αγωγός Μόνωση 1 ίντσα x 24 ίντσες x 48In | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Ασημένιο6 lbs.Foil Scrim Kraft1"€55.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNS MANVILLE 17760 Duct Insulation 1-1/2 ίντσα x 24 ίντσες x 48 ίντσες
€74.17 /μονάδα