Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN STERLING RP-0091-8BK Βραχίονας ραφιού μαύρου κύλισης 8 ιντσών | AF2HRB 6UDH2

JOHN STERLING RP-0091-8BK Μαύρος βραχίονας κύλισης 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HRB Μοντέλο: RP-0091-8BKCross Ref: 6Udh2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ραφιών
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος8"
Μήκος8"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών4
ΧαρακτηριστικάStandard Duty - Διακοσμητικό
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
JOHN STERLING RP-0091-8WT Στήριγμα ράφι 8 ιντσών λευκό κύλισης | AF2HRA 6UDH1 RP-0091-8WTΆσπρο€7.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN STERLING RP-0091-8BK Μαύρος βραχίονας κύλισης 8 ιντσών
€7.98 /μονάδα