Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PSEI4628 Καπάκι δοκιμής 3/4 ίντσες Cts Λευκό | AA7WZK 16T765

JOHN GUEST PSEI4628 Test Cap 3/4 Inch Cts Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WZK Μοντέλο: PSEI4628Σταυρός: 16T765

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι δοκιμής
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
JOHN GUEST PSEI4620 Καπάκι δοκιμής 1/2 ίντσες Cts Λευκό | AA7WZJ 16T764 PSEI4620Σωλήνας1 / 2 "€11.92
JOHN GUEST PSEI4636 Καπάκι δοκιμής 1 ίντσας Cts Λεπτό λευκό | AA7WZL 16T766 PSEI4636Tube Slim1"€23.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PSEI4628 Test Cap 3/4 Inch Cts Λευκό
€16.47 /μονάδα