Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PM0404E-PK10 Union Connector 4mm Tube Εξωτερική διάμετρος Μαύρο - Πακέτο 10 | AB4BRM 1WTW5

JOHN GUEST Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 0404mm PM10E-PK4 Union Connector Μαύρο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BRM Μοντέλο: PM0404E-PK10Cross Ref: 1WTW5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Union
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΑκεταλικό συμπολυμερές
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό
Tube Size4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PM0404S-PK10 Union Connector 5/32 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BGV 1WRU3 PM0404S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρί-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 32 "10€47.11
JOHN GUEST PI0406S-PK10 Union Connector 3/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BGW 1WRU4 PI0406S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρί-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€57.93
JOHN GUEST PM0408S-PK10 Union Connector 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BGX 1WRU5 PM0408S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρί-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€63.14
JOHN GUEST CI0408W-PK10 Union Connector 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BMK 1WTH1 CI0408W-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΆσπρο-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€65.26
JOHN GUEST CI0412W-PK10 Union Connector 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BML 1WTH2 CI0412W-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΆσπρο-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€88.33
JOHN GUEST PP0408W-PK10 Union Connector Tube Εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AB4BNW 1WTL7 PP0408W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπρο9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1 / 4 "10€60.43
JOHN GUEST PPM0408W-PK10 Union Connector Tube Εξωτερική διάμετρος 5/16 ίντσες - Πακέτο 10 | AB4BNX 1WTL8 PPM0408W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπρο9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F5 / 16 "10€72.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 0404mm PM10E-PK4 Union Connector Μαύρο - Πακέτο 10
€82.90 /πακέτο