Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PEI3028D Μειώνοντας μπλουζάκι 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσες Cts Pex White | AA7WYU 16T750

JOHN GUEST PEI3028D Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 ιντσών Cts Pex White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WYU Μοντέλο: PEI3028DΣταυρός: 16T750

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPEX
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Tube Size3/4 "x 1/2" x 3/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PEI3028A Μειωτικό μπλουζάκι 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσες Cts Pex White | AA7WYQ 16T747 PEI3028APEXΆσπρο160 psi200 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/2 "1€28.80
JOHN GUEST PEI3028B Μειώνοντας μπλουζάκι 3/4 x 1/2 x 1/2 ίντσες Cts Pex White | AA7WYR 16T748 PEI3028BPEXΆσπρο160 psi200 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 1/2 "1€18.59
JOHN GUEST PEI3028C Μειώνοντας μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 3/4 ίντσες Cts Pex White | AA7WYT 16T749 PEI3028CPEXΆσπρο160 psi200 βαθμοί F1/2 "x 1/2" x 3/4 "1€18.64
JOHN GUEST PI301208S-10PK Μειωτικό μπλουζάκι 3/8 x 3/8 x 1/4 ίντσες γκρι - Πακέτο 10 | AD3JDK 3ZLE9 PI301208S-10PKΑκεταλικό συμπολυμερέςΓκρί150 psi-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3/8 "x 3/8" x 1/4 "10€182.53
JOHN GUEST PI301612S-10PK Μειώνοντας μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 3 / 8in Grey - Πακέτο 10 | AD3JDL 3ZLF1 PI301612S-10PKΑκεταλικό συμπολυμερέςΓκρί150 psi-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1/2 "x 1/2" x 3/8 "10€161.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PEI3028D Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 ιντσών Cts Pex White
€31.68 /μονάδα