Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PEI0336 Union Elbow 1 ίντσα Cts Pex Λευκό | AA7WYD 16T736

JOHN GUEST PEI0336 Union Elbow 1 ίντσας Cts Pex Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WYD Μοντέλο: PEI0336Σταυρός: 16T736

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Elbow, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPEX
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PEI0320 Union Elbow 1/2 ίντσες Cts Pex Λευκό | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXΆσπρο160 psi200 βαθμοί F1 / 2 "1€19.86
JOHN GUEST PEI0328 Union Elbow 3/4 ίντσες Cts Pex Λευκό | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXΆσπρο160 psi200 βαθμοί F3 / 4 "1€25.91
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Union Elbow 3/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρί150 psi-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€60.52
JOHN GUEST CI0308W-PK10 Union 90 Degree Elbow Acetal Copolymer - Πακέτο 10 | AB4BMH 1WTG8 CI0308W-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΆσπρο150 psi-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€74.00
JOHN GUEST CI0312W -PK10 Union 90 Degree Elbow Acetal Copolymer - Pack Of 10 | AB4BMJ 1WTG9 CI0312W-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΆσπρο150 psi-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€110.42
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Union Elbow Tube Εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας πολυπροπυλένιο - Συσκευασία των 10 | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1 / 4 "10€68.46
JOHN GUEST PP0312W-PK10 Union Elbow Tube Εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών πολυπροπυλένιο - Συσκευασία των 10 | AB4BNU 1WTL5 PP0312W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F3 / 8 "10€105.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PEI0336 Union Elbow 1 ίντσας Cts Pex Λευκό
€41.08 /μονάδα