JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 21 x 19.875 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | AD9AQL 4NY51

JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 21 x 19.875 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AD9AQL Μοντέλο: PAC1585000Cross Ref: 4NY51
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€941.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Truck Box
ΧρώμαΦωτεινό
φινίρισμαΚαθαρό παλτό
Σοκ αερίουΝαι
Gauge16 γκα
Χειρολαβή στυλPush Button
Ύψος19.875 "
Μηχανισμός μανδάλωσηςΚλειδαριές με κουμπί ανθεκτικό σε τρυπάνι
Μήκος70.12 "
Στυλ καπακιούΜονό καπάκι
Τύπος καπακιούΡυθμιζόμενες τιράντες
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Χωρητικότητα αποθήκευσης13 cu. ft.
ΧαρακτηριστικάSuper Deep Full Size
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.83
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8708295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το JOBOX PAC1585000 crossover truck box είναι κατάλληλο για την αποθήκευση μεγάλων και ογκωδών εργαλείων και αντικειμένων σε φορτηγά για ασφάλεια και ευκολία προσβασιμότητας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κιβώτιο φορτηγών crossover JOBOX PAC1585000 συνοδεύεται από άκαμπτο δομικό στήριγμα καπακιού με πλαστικοποιημένο RSL 3 στρώσεων για εξασφάλιση εξαιρετικής αντοχής.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει φαρδιές φλάντζες top box για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Η διαμορφωμένη πλήρης απογύμνωση των καιρικών συνθηκών εξασφαλίζει τέλεια στεγανοποίηση, καθώς και αντοχή στη σκόνη και την υγρασία.
  • Παρέχεται με δίσκο αποθήκευσης 4 τμημάτων και ενσωματωμένους κάδους αποθήκευσης και στις δύο άκρες για άνετη αποθήκευση μικρών αντικειμένων και εργαλείων χειρός.
  • Αυτό το κουτί Super Duty διαθέτει σύστημα διπλής περιστροφικής κλειδαριάς Gear-Lock που είναι αυτορυθμιζόμενο για εύκολο κλείδωμα και κλείσιμο, προσφέροντας προστασία από κλοπή.
  • Το κουτί μπορεί να ανοίξει και από τις δύο πλευρές του οχήματος, παρόλο που έχει κλειδαριές στο καπάκι από την πλευρά του οδηγού και έχει φαρδιές φλάντζες στο επάνω κουτί για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει κονσόλα κλειδώματος πλήρους πλάτους για την προστασία του μηχανισμού ασφάλισης.
  • Αυτή η μονάδα προσφέρει επίσης αυτοανερχόμενα καπάκια που υποστηρίζονται από διπλά ελατήρια αερίου για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει κουμπιά που τοποθετούνται στο άκρο για εύκολη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές του φορτηγού.
  • Οι προσαρτημένες αυτοευθυγραμμιζόμενες ακίδες κλειδώματος μπορούν να περιστρέφονται από τη μία πλευρά στην άλλη, κλειδώνοντας το καπάκι στο μάνδαλο Gear-Lock για ανώτερη ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του κουτιού φορτηγού;

A. Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης 13 cu.ft.

Ε. Ποιο είναι το πάχος αυτού του κουτιού PAC1585000 DELTA-PRO;

Α. Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 16 διαμετρημάτων.

Ε. Ποια υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτού του κουτιού;

A. Αυτό το crossover truck box διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής αντοχής με σκληρό φινίρισμα σκόνης Armor-Brite για την αποφυγή ζημιών από το φορτίο και την εξαιρετική αντοχή στη σκουριά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧρώμαΥλικόΤιμή
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 20.88 x 14.25 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Κλειδωμένο9.2 cu. ft.ΦωτεινόΑλουμίνιο€776.06
RFQ
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Compact, 60.125 x 20.875 x 11.25 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Κλειδωμένο6.1 cu. ft.ΦωτεινόΑλουμίνιο€709.33
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 20.88 x 14.25 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | AD9AQU 4NY58 PAC158000270.12 "20.88 "14.25 "Κλειδωμένο9.2 cu. ft.ΜαύρηΑλουμίνιο€819.30
RFQ
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 20.88 x 17.25 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Κλειδωμένο11.3 cu. ft.ΦωτεινόΑλουμίνιο€922.19
RFQ
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 20.88 x 17.25 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Κλειδωμένο11.3 cu. ft.ΜαύρηΑλουμίνιο€1,265.90
RFQ
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Κλειδωμένο10.4 cu. ft.ΦωτεινόΑλουμίνιο-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 Inch Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Κλειδωμένο10.4 cu. ft.ΜαύρηΑλουμίνιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, Μονό Καπάκι, 70.125 x 21 x 19.875 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο
€941.78 /μονάδα