JOBOX 498000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σχήματος L, 100 γαλλ., 60.25 x 33 x 25 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AA9UJV 1FEG1

JOBOX 498000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 60.25 x 33 x 25 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UJV Μοντέλο: 498000Cross Ref: 1FEG1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,221.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή μεταφοράς υγρών
Ύψος βάσης7.5 "
Χωρητικότητα100 gal.
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χειρολαβή στυλΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Ύψος25 "
Μήκος60.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνια για κρεβάτι φορτηγού
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ShapeΣε σχήμα L
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το δοχείο μεταφοράς υγρού JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει μεγάλα γαλόνια υγρού με ασφάλεια στην επιθυμητή διαδρομή.

Χαρακτηριστικά:

  • Το JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready δοχείο μεταφοράς υγρών διαθέτει βραχίονες βαρέως τύπου για τη σύνδεση του ρεζερβουάρ με το κρεβάτι του φορτηγού.
  • Διαθέτει βραχίονες 2 ιντσών που υποστηρίζονται από NPT που επιτρέπουν την τοποθέτηση αντλίας και στις δύο πλευρές της δεξαμενής.
  • Διαθέτει ενσωματωμένους δακτυλίους ανύψωσης για την ανύψωση και τη μεταφορά άδειας δεξαμενής.
  • Αυτή η δεξαμενή μεταφοράς υγρών έχει χωρητικότητα πλήρωσης ασφαλείας που προσφέρει χώρο για την επέκταση του περιεχομένου σε ζεστό καιρό.
  • Αυτή η δεξαμενή υγρού σχήματος L διαθέτει πώμα αποστράγγισης που επιτρέπει την ασφαλή αποστράγγιση εύφλεκτων υγρών.
  • Έρχεται με κάλυμμα πλήρωσης που κλειδώνει και συζεύκτη για την αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΤιμή
JOBOX 498002 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 60.25 x 33 x 25 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GJU 49800260.25 "33 "25 "100 gal.Μαύρη€1,292.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 498000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 60.25 x 33 x 25 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι
€1,221.18 /μονάδα