JOBOX 437000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 57.5 ​​x 31 x 25 ίντσες Μέγεθος, φωτεινό, αλουμίνιο | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 57.5 ​​x 31 x 25 ίντσες Μέγεθος, φωτεινό, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UJX Μοντέλο: 437000Cross Ref: 1FEG3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,483.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή μεταφοράς υγρών
Ύψος βάσης9"
Χωρητικότητα100 gal.
ΧρώμαΦωτεινό
φινίρισμαΚαθαρό παλτό
Χειρολαβή στυλΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Ύψος25 "
Μήκος57.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνια για κρεβάτι φορτηγού
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ShapeΣε σχήμα L
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ7611000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το δοχείο μεταφοράς JOBOX 437000 σε σχήμα L παρέχει αξιόπιστη μεταφορά καυσίμου ή άλλων μη εύφλεκτων υγρών από και προς το εργοτάξιο. Διαθέτει μοναδικό σχήμα L για να χωράει σε οποιοδήποτε κρεβάτι φορτηγού πλήρους μεγέθους χωρίς να πιάνει πολύ χώρο αποσκευών. Διαθέτει επίσης καπάκι και ζεύκτη που κλειδώνει, πλήρη κεντρικά διαφράγματα, ενισχυμένα κουμπιά και ανθεκτικό και ανθεκτικό φινίρισμα στις καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει στενή βάση για να χωράει στο κρεβάτι του φορτηγού χωρίς να προκαλεί εμπόδια στα φρεάτια των τροχών, ακόμη και όταν είναι εγκατεστημένη σε φορτηγά με κοντό κρεβάτι.
  • Εξοπλισμένο με ασφαλιζόμενο, αεριζόμενο καπάκι για εύκολο γέμισμα και πλήρη ασφάλεια όταν η δεξαμενή αφήνεται χωρίς επιτήρηση.
  • Διαθέτει εσωτερικά διαφράγματα για να προστατεύουν τα υγρά από την υπερβολική ολίσθηση γύρω από τις γωνίες και τα χτυπήματα.
  • Έρχεται με τέσσερις βραχίονες υψηλής αντοχής για τη στερέωση της εγκατάστασης και 2 ιντσών ενισχυμένους κρίκους NPT για την τοποθέτηση μιας αντλίας και στις δύο πλευρές της δεξαμενής.
  • Έρχεται με ανθεκτικό, βαρέως τύπου σώμα πλάκας πέλματος αλουμινίου 0.125 για αύξηση της πρόσφυσης κατά τη μεταφορά και μπορεί να φιλοξενήσει ένα υγρό 100 γαλονιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΤιμή
JOBOX 439000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, τετράγωνο, 23.25 x 23.25 x 23.25 ίντσες Μέγεθος, φωτεινό, αλουμίνιο | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.ΦωτεινόΑλουμίνιο€1,153.08
JOBOX 438000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, Ορθογώνιο, 45.25 x 23.25 x 23.25 ίντσες Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.ΦωτεινόΑλουμίνιο€1,784.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 437000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 57.5 ​​x 31 x 25 ίντσες Μέγεθος, φωτεινό, αλουμίνιο
€1,483.10 /μονάδα