JOBOX 229000 Βάση στήριξης, 24 x 2 x 24 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 Βάση στήριξης, 24 x 2 x 24 ίντσες μέγεθος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FGF Μοντέλο: 229000Σταυρός: 4EA13

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάσεις στήριξης
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος24 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.97
Ύψος πλοίου (cm)79.25
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8302303060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ζεύγος βραχίονα στήριξης βαρέως τύπου Jobox 229000 είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση κουτιών κάτω από το κρεβάτι φορτηγών μεταφοράς για την αποθήκευση εργαλείων, φορητών συσκευών, εξοπλισμού ασφαλείας και αξεσουάρ. Αυτό το ζεύγος στηριγμάτων στερέωσης με κανάλι C είναι στερεωμένο (βιδωμένο) στο κάτω μέρος του κρεβατιού του φορτηγού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να αποτρέπει την κάμψη/σπάσιμο όταν κρατάτε ένα πλήρως φορτωμένο κιβώτιο φορτηγών.
  • Έρχεται με ένα διαγώνιο βραχίονα στήριξης για την κατανομή του βάρους του φορτίου σε όλο το στήριγμα στερέωσης.
  • Διαθέτει σχεδίαση με σπείρωμα, που επιτρέπει στο χρήστη να στερεώσει το στήριγμα στήριξης στο φορτηγό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να τοποθετήσετε αυτό το στήριγμα στερέωσης Jobox 229000 στο κρεβάτι του φορτηγού;

A. Αυτό το στήριγμα στερέωσης έχει βραχίονες με σπείρωμα που επιτρέπουν στο χρήστη να το εγκαταστήσει χρησιμοποιώντας παξιμάδια και μπουλόνια.

Ε. Είναι αυτό το στήριγμα στήριξης Jobox 229000 ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες;

Α. Ναι, το βαμμένο φινίρισμα στο ζεύγος των βραχιόνων στήριξης από χάλυβα αντέχει σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, χιόνι και νερό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΧρώμαΤιμή
JOBOX 228000 Βάση στήριξης, 18 x 2 x 18 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "ΑτσάλιΜαύρη€182.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 229000 Βάση στήριξης, 24 x 2 x 24 ίντσες μέγεθος, χάλυβας
€208.66 /μονάδα