Το εύφλεκτο χειροκίνητο περίβλημα ασφαλείας Jobox 1-759610 είναι κατάλληλο για την αποθήκευση πολύ εύφλεκτων χημικών ουσιών και διαλυμάτων και υγρών που χύνονται όπως χρώματα και μελάνια. Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας είναι ιδανικό για εργαστήρια, ιατρικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής. Το Jobox προσφέρει επίσης δεξαμενές μεταφοράς καυσίμου για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υγρών από τον θάλαμο ασφαλείας στον επιλεγμένο προορισμό με ασφάλεια.
Χαρακτηριστικά:
- Έρχεται με συνδέσεις υψηλής και χαμηλής εξαερισμού που εμποδίζουν τον αέρα και τις αναθυμιάσεις να παγιδευτούν μέσα στη θυρίδα ασφαλείας.
- Διαθέτει πλήρως μονωμένο σχεδιασμό που εξαλείφει τα καυτά σημεία και τα κενά ενώ εξασφαλίζει επιβραδυντική πυρκαγιά και το φινίρισμα με βαφή πούδρας προσφέρει αντοχή σε τσιπ, γρατσουνιές και τριβή.
- Διαθέτει 12 ανιχνευτές ολίσθησης από χάλυβα EZ-Level με οπή πρόσβασης με βίδα ισοπέδωσης, που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στην ισοπέδωση του ντουλαπιού.
- Ο σχεδιασμός EZ-Level κατά των άκρων προσφέρει αντοχή στην ανατροπή και σταθερότητα.
- Έρχεται με σύστημα κλειδώματος 3 σημείων και στιβαρή λαβή που κλειδώνει για αποφυγή κλοπής.
- Οι ιδιαίτερα ορατές ετικέτες προειδοποίησης και ασφάλειας παρέχουν οδηγίες και ενδείξεις ασφαλείας.
- Διαθέτει εσωτερικά ράφια με κεκλιμένο οδηγό διαρροής για να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος του ντουλαπιού και στο τμήμα του κάρτερ συγκράτησης για εύκολο καθάρισμα.
- Διαθέτει φωτεινά λευκά ράφια για να επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίζει γρήγορα τις διαρροές υγρών.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αποφυγή ζημιών από τυχαία χτυπήματα και πτώσεις.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι ασφαλείας Jobox 1-759610 κατάλληλο για υγρές τοποθεσίες;
A. Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας έχει σχέδιο με 4 πόδια, που επιτρέπει στο χρήστη να στερεώνει το ντουλάπι σε σημεία που είναι επιρρεπή σε συχνές διαρροές υγρών.
Ε. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε δοχεία μέσα σε ένα ντουλάπι ασφαλείας Jobox 1-759610;
Α. Ο χρήστης μπορεί να τραβήξει τη λαβή τύπου μάνταλου του ντουλαπιού αποθήκευσης για να αποκτήσει πρόσβαση στα ράφια αποθήκευσης ανοίγοντας τις πόρτες του ντουλαπιού.
Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι ασφαλείας Jobox 1-759610 κατάλληλο για ανοιχτούς χώρους;
Α. Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας μπορεί να διατηρηθεί σε ανοιχτούς χώρους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, συνιστάται να διατηρείτε το ντουλάπι ασφαλείας μέσα σε ένα κτίριο.