JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Γραφείο, 63 x 42 x 80 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Στοιχείο: AB2JMP Πρότυπο: 1-674990Cross Ref: 1MCF8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,479.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο πεδίου θέσης εργασίας
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος80 "
Μήκος63 "
Τύπος καπακιούΜε αρθρωτό βραχίονα
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων3
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης104 cu. ft.
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 267.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)158.75
Πλάτος πλοίου (cm)110.49
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το JOBOX 1-674990 jobsite field office είναι ένα πολύ μεγάλο κουτί για την αποθήκευση προμηθειών και εργαλείων. Παρέχει μια επιφάνεια εργασίας για την ολοκλήρωση των εργασιών χαρτιού και συναρμολόγησης και πολλαπλά διαμερίσματα και ράφια για αποθήκευση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το επιτόπιο γραφείο JOBOX 1-674990 jobsite διαθέτει λειτουργία κλειδαριάς με μία λαβή και μεντεσέδες πόρτες σε όλο το μήκος (από ανοξείδωτο χάλυβα).
  • Διαθέτει ενσωματωμένο πλευρικό ντουλάπι αποθήκευσης για να παρέχει επιπλέον χώρο για την αποθήκευση σημαντικών εργαλείων ή εγγράφων.
  • Το στήριγμα ολίσθησης EZ-Loader εκτείνεται προς τα εμπρός για να αποτρέψει την ανατροπή και να επιτρέψει τη φόρτωση και εκφόρτωση από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτές λαβές και μια μεγάλη επιφάνεια εργασίας που κλειδώνει που μπορεί να ανυψωθεί για να παρέχει μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
  • Το μοντέλο περιλαμβάνει ένα χαλύβδινο μανταλάκι για την ανάρτηση μικρών βοηθητικών εργαλείων και υδρορροών για την εκτροπή του νερού μακριά από τις πόρτες.
  • Η επάνω πόρτα του μπορεί να στηριχθεί με ράβδους ασφαλείας και πείρους κλειδώματος για την αποφυγή τυχαίου κλεισίματος των θυρών.
  • Το καπάκι χαμηλώματος της μονάδας αντιστέκεται στην κάμψη από το φορτίο που τοποθετείται στην κορυφή του κουτιού και από απόπειρες διαρρήξεων.
  • Διαθέτει υποστηρίγματα από κράμα χάλυβα 10 διαμετρημάτων υψηλής αντοχής με οπές για την τοποθέτηση τροχών.
  • Αυτό το μοντέλο διαθέτει λοξότμητα πλευρικά τοιχώματα για προηγμένη ασφάλεια και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τροχοί JOBOX: Μπορούν να τοποθετηθούν στα μονοκόμματα χαλύβδινα μπουλόνια με αυτοκόλλητα μπουλόνια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αυτού του επιτόπιου γραφείου εργοταξίου;

A. Αυτή η μονάδα JOBOX 1-674990 έχει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 100 cu.ft.

Ε. Γιατί χρησιμοποιούνται χωνευτές λαβές με αυτό το γραφείο πεδίου;

A. Οι χωνευτές λαβές βοηθούν στη βελτιστοποίηση του χώρου και προστατεύουν τη μονάδα από ζημιές.

Ε. Πόσα ράφια περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο;

Α. Υπάρχουν 3 ράφια σε αυτό το γραφείο υπαίθρου 1-674990.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόφινίρισμαΤιμή
JOBOX 1-510990 Field Office, Mobile, 63 x 33 x 80 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€5,330.74
RFQ
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€4,746.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-674990 Γραφείο, 63 x 42 x 80 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€4,479.97 /μονάδα