ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708659K Συλλέκτης σκόνης 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp | AD4QKV 42W940

JET TOOLS 708659K Συλλέκτης σκόνης 1100 Cfm 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QKV Μοντέλο: 708659KCross Ref: 42W940

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,420.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές ACαπό 11 έως 5.5
dBAαπό 75 έως 80
Βάθος37 "
Ύψος39 "
Μάνικα Dia.6"
HP1.5
Πτερωτή Dia.11 ίντσες
Μέγιστη. Ροή1100 cfm
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)8464
Συνολικό βάθος37 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Φάση1
Εύρος στατικής πίεσης (In.)10-1/2
Τάση115/230
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.12
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8421398005
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο τσάντα (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΕνισχυτές ACdBAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 414700 Συλλέκτης σκόνης για μέταλλο 1-1 / 2 ίπποι | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---μονόκλινο115 / 230V€2,750.19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708642BK Συλλέκτης σκόνης 650 Cfm 1 Hp | AD4QKW 42W941 708642BK650 CFMαπό 7 έως 3.5από 65 έως 7027 "57 "14 "1115/230€796.37
JET TOOLS 414812 Dust Collector Heat Resistant Hose, 2 Inch Hose Dia, 2 Ft Lg, Dust Collectors | CP2RRA 48RJ22 414812--------€135.78
JET TOOLS 414813 Σωλήνας συλλογής σκόνης, Συλλεκτές σκόνης | CP2RRB 48RJ21 414813--------€184.92
JET TOOLS 708642CK Dust Collector, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,085.48
JET TOOLS 708657K Dust Collector, Φίλτρο τσάντας, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€938.70
JET TOOLS 708658K Dust Collector, Canister, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,082.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 708659K Συλλέκτης σκόνης 1100 Cfm 1-1/2 Hp
€1,420.72 /μονάδα