ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708642BK Συλλέκτης σκόνης 650 Cfm 1 Hp | AD4QKW 42W941

JET TOOLS 708642BK Συλλέκτης σκόνης 650 Cfm 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QKW Μοντέλο: 708642BKCross Ref: 42W941

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€832.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές ACαπό 7 έως 3.5
dBAαπό 65 έως 70
Βάθος32 "
Ύψος18 "
Μάνικα Dia.4"
HP1
Μέγιστη. Ροή650 CFM
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)7445
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος57 "
συνολικό πλάτος14 "
Φάση1
Εύρος στατικής πίεσης (In.)6-1/2
Τάση115/230
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8421398005
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο τσάντα (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΕνισχυτές ACdBAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 414700 Συλλέκτης σκόνης για μέταλλο 1-1 / 2 ίπποι | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---μονόκλινο115 / 230V€2,823.62
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708659K Συλλέκτης σκόνης 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp | AD4QKV 42W940 708659K1100 cfmαπό 11 έως 5.5από 75 έως 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,370.43
JET TOOLS 414812 Dust Collector Heat Resistant Hose, 2 Inch Hose Dia, 2 Ft Lg, Dust Collectors | CP2RRA 48RJ22 414812--------€138.31
JET TOOLS 414813 Σωλήνας συλλογής σκόνης, Συλλεκτές σκόνης | CP2RRB 48RJ21 414813--------€188.34
JET TOOLS 708642CK Dust Collector, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,087.59
JET TOOLS 708657K Dust Collector, Φίλτρο τσάντας, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€920.43
JET TOOLS 708658K Dust Collector, Canister, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,080.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 708642BK Συλλέκτης σκόνης 650 Cfm 1 Hp
€832.43 /μονάδα