JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115/230V | AH2CUY 25CH31

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115/230V

Είδος: AH2CUY Μοντέλο: 690407Cross Ref: 25CH31
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€18,588.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας
Cross Travel (σε.)12
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Hz60
Κινητήρας HP2
Συνολικό βάθος63
συνολικό ύψος85
συνολικό πλάτος65.5
Φάση1
Κιλά Ντιά.3-3/8
Ram Travel14-1/2
Ταχύτητα άξονααπό 60 έως 4200
Κωνικό άξοναΕ-8
Άξονας στον πίνακα17-1/2
Πίνακας μεγεθώνX 9 49
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή ταχύτητα R8
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1089
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)166.37
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Διαμήκη Ταξίδια (In.): 34.00
    • Ταξίδι στο γόνατο (In.) : 16
    • Quill Travel (In.) : 5
    • Αριθμός κουλοχέρηδων T: 3
    • Μέγεθος T-Slot (In.) : 3,5/8
    • Γωνία κεφαλιού εμπρός/πίσω (Deg.): 47
    • Μέγιστη. Βάρος τραπεζιού (λίβρες) : 660

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΚινητήρας HPΕπιχείρησηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 691205 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Χειροκίνητο---3-€26,893.81
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690117 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Χειροκίνητο---3-€25,609.96
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690120 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Χειροκίνητο68.758795.753Μεταβλητή ταχύτητα R8€25,149.82
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690940 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC ελεγχόμενο6663853CNC€75,410.24
RFQ
JET TOOLS 690087 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Χειροκίνητο---3-€22,642.11
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690098 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Χειροκίνητο---3-€25,788.07
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690099 Μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Χειροκίνητο638565.53Μεταβλητή ταχύτητα R8€28,610.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115/230V
€18,588.49 /μονάδα