ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690006 Κατακόρυφος μύλος 9 x 42 In | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Κάθετος μύλος 9 x 42 ίντσες

Στοιχείο: AD4QEV Μοντέλο: 690006Cross Ref: 42W772
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,701.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκάθετη Mill
Cross Travel (σε.)12-1/2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Hz60
Κινητήρας HP2
Συνολικό βάθος57 "
συνολικό ύψος82 "
συνολικό πλάτος64 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.3-3 / 8 ίντσες
Ram Travel13-3 / 8 ίντσες
Ταχύτητα άξονα80 - 2720 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναΕ-8
Άξονας στον πίνακα17-1 / 2 ίντσες
Πίνακας μεγεθών9 χ 42 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΒήμα Τροχαλία R8
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 997.9
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)162.56
Κωδικός ΕΣ8459690020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μπροστινή / πίσω γωνία κεφαλής (Deg.) (45)
    • Ταξίδι στο γόνατο (σε.) (14-1 / 2)
    • Διαμήκη ταξίδια (In.) (23-7 / 8)
    • Μέγιστη. Βάρος τραπεζιού (λίβρες) (550)
    • Αριθμός κουλοχέρηδων T (3)
    • Μέγεθος T-Slot (In.) (3, 5/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 690036 Vertical Mill 7.875 x 35.75 In | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230€13,629.22
JET TOOLS 690038 Κάθετος μύλος 120 έως 1550 σ.α.λ. | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€14,647.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 690006 Κάθετος μύλος 9 x 42 ίντσες
€17,701.87 /μονάδα