ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354026 Γυάλινο τρυπάνι κεφαλής με άγγιγμα 20 ίντσες 230v | AA8GWB 18F201

JET TOOLS 354026 Τρυπάνι με γραναζωτή κεφαλή με πάτημα 20 ιντσών 230v

Στοιχείο: AA8GWB Μοντέλο: 354026Σταυρός: 18F201
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,951.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε τρυπάνι δαπέδου w / Tapping Head
Μέγεθος βάσης26 "x 18"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1-1 / 2 "
Χωρητικότητα χάλυβα1-1 / 4 "
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΠροσαρμοσμένο κεφάλι
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση44-5 / 16 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός Ταχυτήτων12
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος32 "
Φάση3
Κιλά Ντιά.3"
Ταχύτητα άξονααπό 120 έως 1500
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα30-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle4-1 / 2 "
Κούνια20 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα21-3/4" x 19-1/2"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 321.14
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8465950060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354022 Τρυπάνι με κεφαλή με τρύπα 10 ίντσες 230v AA8GVZ 18F198 354022€8,110.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354026 Τρυπάνι με γραναζωτή κεφαλή με πάτημα 20 ιντσών 230v
€9,951.19 /μονάδα