ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 321470 Τόρνος 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8EPE 25CH23

JET TOOLS 321470 Τόρνος 7-1/2 Hp 230/460v

Στοιχείο: AF8EPE Μοντέλο: 321470Cross Ref: 25CH23
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€45,362.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος
Πλάτος κρεβατιού13-3 / 8 ίντσες
Ταξίδι με μεταφορά (σε.)35
Σύνθετα ταξίδια (σε.)5-1/8
Ποσοστά Cross Feed122
Cross Travel (σε.)9
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)40
Μήκος χάσματος (σε.)12-1/4
Διαμήκη ποσοστά τροφοδοσίας122
Κινητήρας HP7.5
Αριθμός ταχυτήτων άξονα12
Αριθμός νημάτων24 mm
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος97.5 "
συνολικό πλάτος40 "
Φάση3
Άτρακτος άξονα (Εισ.)3-1/8
Ταχύτητα άξονα42 έως 1800 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT-7
Swing In Gap (In.)23-5/8
Swing Over Bed (Εισ.)14
Swing Over Cross Slide (Εισ.)7-5/8
Tailstock ΚωνικόMT-4
Tailstock Travel (σε.)5
Σειρά νημάτων0.05 στο 20 mm
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2565
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)247.65
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8458190030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 719200 Τόρνος 1 Hp 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,474.36
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 892000 Τόρνος, 2 HP, 1 ή 3 Phase, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 ή 3230€23,746.34
JET TOOLS GHB-1236 Τόρνος, Μεταλλικό Τόρνο, Μέγεθος 12 ιντσών x 33 ίντσες, 1 Διάμετρος άξονα με μέγεθος 37/64 ιντσών, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€14,320.67
JET TOOLS GHB-1236 Τόρνος, Μεταλλικός Τόρνος, Μέγεθος 12 ιντσών x 33 ίντσες, 1 Διάμετρος άξονα με μέγεθος 37/64 ιντσών, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€20,554.41
JET TOOLS GHB-1236 Τόρνος, Μεταλλικός Τόρνος, Μέγεθος 12 ιντσών x 33 ίντσες, 1 Διάμετρος άξονα με μέγεθος 37/64 ιντσών, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€20,674.36
JET TOOLS GH-1440B Τόρνος, Μεταλλικός Τόρνος, Μέγεθος 14 ιντσών x 36 7/8 ίντσες, Διάμετρος άξονα με μέγεθος 2 ιντσών, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440Β------€21,648.65
JET TOOLS GH-1440B Τόρνος, Μεταλλικός Τόρνος, Μέγεθος 14 ιντσών x 36 7/8 ίντσες, Διάμετρος άξονα με μέγεθος 2 ιντσών, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440Β------€17,150.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 321470 Τόρνος 7-1/2 Hp 230/460v
€45,362.06 /μονάδα