ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 321357A Τόρνος κεφαλής με γρανάζια 2hp 1p 40 Κέντρο σε | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A Geared Head Τόρνος 2hp 1p 40 Center In

Στοιχείο: AD4QGA Μοντέλο: 321357ACross Ref: 42W818
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,001.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος με κεφαλή
Πλάτος κρεβατιού7-3 / 8 ίντσες
Ταξίδι με μεταφορά (σε.)35
Σύνθετα ταξίδια (σε.)2-11/16
Ποσοστά Cross Feed40
Cross Travel (σε.)6-5/16
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)43
Μήκος χάσματος (σε.)8
Διαμήκη ποσοστά τροφοδοσίας40
Κινητήρας HP2
Αριθμός ταχυτήτων άξονα8
Αριθμός νημάτων23 mm
συνολικό ύψος28.5 "
Συνολικό μήκος79 "
συνολικό πλάτος30 "
Φάση1
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1-3/8
Ταχύτητα άξονα70 έως 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Swing Over Bed (Εισ.)13
Swing Over Cross Slide (Εισ.)7-25/32
Tailstock ΚωνικόMT-3
Tailstock Travel (σε.)3-3/4
Σειρά νημάτων0.45 στο 10 mm
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 581.85
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)199.39
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8458190020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 321860 Geared Head Lathe 10hp 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460€66,495.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 321357A Geared Head Τόρνος 2hp 1p 40 Center In
€13,001.38 /μονάδα