Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXL1 1 1/2 Hp 1ph 115 / 230v | AC4HQX

DAYTON 2ZXL1 Φυγοκεντρική αντλία 1 1/2 Hp 1ph 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HQX Μοντέλο: 2ZXL1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,423.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές13.5/6.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head54 @ 70 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40-78 @ 80-40 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού94
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού90
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού87
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού71
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού62
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού32
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος15.25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής94 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι110 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση47 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής32 @ 90 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι
Τάση115/230
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.442
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,129.81
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€907.13
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€970.25
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€946.80
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,173.02
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,195.87
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,599.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZXL1 Φυγοκεντρική αντλία 1 1/2 Hp 1ph 115/230v
€1,423.91 /μονάδα