JESSUP MANUFACTURING Αντιολισθητική ταινία 7520-54X150-T, μέγεθος 54 ίντσες x 150 πόδια, φωτοφωταύγεια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6MFX Μοντέλο: 7520-54X150-T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,225.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης60 oz / in
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΦωτοφωταύγεια
Αρ. ΣειράGlo Brite

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΑρ. ΣειράΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 3520-1 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 1 ίντσα x 60 πόδια, γκρι | CD6MFN 3520-170 ουγκιές/1 ίντσαΓκρίΕλαστική μεσαία βαθμίδα ασφαλείας€376.49
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 3520-2 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 2 ίντσες x 60 πόδια, γκρι | CD6MFP 3520-270 ουγκιές/1 ίντσαΓκρίΕλαστική μεσαία βαθμίδα ασφαλείας€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-4 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 4 ίντσες x 60 πόδια, γκρι | CD6MFQ 3520-470 ουγκιές/1 ίντσαΓκρίΕλαστική μεσαία βαθμίδα ασφαλείας€376.49
JESSUP MANUFACTURING 3520-12 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 12 ίντσες x 60 πόδια, γκρι | CD6MFR 3520-1270 ουγκιές/1 ίντσαΓκρίΕλαστική μεσαία βαθμίδα ασφαλείας€376.49
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-18 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 18 ίντσες x 60 πόδια, λευκό | CD6MFT 4100-1875 ουγκιές/1 ίντσαΆσπροFlex Track Fine Grade€405.44
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-12 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 12 ίντσες x 60 πόδια, λευκό | CD6MFU 4100-1275 ουγκιές/1 ίντσαΆσπροFlex Track Fine Grade€270.29
JESSUP MANUFACTURING 4100-2 Αντιολισθητική ταινία, μέγεθος 2 ίντσες x 60 πόδια, λευκό | CD6MFV 4100-275 ουγκιές/1 ίντσαΆσπροFlex Track Fine Grade€270.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING Αντιολισθητική ταινία 7520-54X150-T, μέγεθος 54 ίντσες x 150 πόδια, φωτοφωταύγεια
€2,225.62 /μονάδα