Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-.75x7.5-12 Antislip Tape White 3/4 x 7-1 / 2 Inch - Πακέτο 12 | AC8ZBF 3EYK7

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Αντιολισθητική ταινία Λευκή 3/4 x 7-1/2 ίντσες - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZBF Μοντέλο: 4100-.75x7.5-12Cross Ref: 3EYK7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητική ταινία
ΣυγκολλητικόςVinyl
ΥποστήριξηΚόλλα ευαίσθητη στην πίεση
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος7.5 "
ΥλικόΛεπτή υφή βινυλίου
ShapeΛωρίδα
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-16x34-RW Αντιολισθητικό πέλμα, μέγεθος 16 ίντσες x 34 πόδια, λευκό | AC8ZBC 3EYK4 4100-16x34-RW34 "16 "€13.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Αντιολισθητική ταινία Λευκή 3/4 x 7-1/2 ίντσες - Πακέτο 12
€3.82 /μονάδα