Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-16x34-RW Αντιολισθητικό πέλμα, μέγεθος 16 ίντσες x 34 πόδια, λευκό | AC8ZBC 3EYK4

JESSUP MANUFACTURING Αντιολισθητικό πέλμα 4100-16x34-RW, μέγεθος 16 ίντσες x 34 πόδια, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8ZBC Μοντέλο: 4100-16x34-RWCross Ref: 3EYK4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητική ταινία
ΣυγκολλητικόςVinyl
ΥποστήριξηΚόλλα ευαίσθητη στην πίεση
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος34 "
ΥλικόΛεπτή υφή βινυλίου
ShapeΛωρίδα
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 4100-.75x7.5-12 Antislip Tape White 3/4 x 7-1 / 2 Inch - Πακέτο 12 | AC8ZBF 3EYK7 4100-,75x7.5-127.5 "3 / 4 "€3.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING Αντιολισθητικό πέλμα 4100-16x34-RW, μέγεθος 16 ίντσες x 34 πόδια, λευκό
€13.49 /μονάδα