Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-Προσοχή Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο / κίτρινο 6 ίντσες x 2ft - Συσκευασία 24 | AA4BWQ 12E825

JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-Caution Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο/κίτρινο 6 ίντσες x 2 πόδια - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4BWQ Μοντέλο: 3360-6x24-ΠροσοχήΣταυρός: 12E825

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητικό πέλμα
Δύναμη πρόσφυσης130 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςVinyl
ΥποστήριξηΚόλλα ευαίσθητη στην πίεση
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Μήκος2"
ΥλικόΟξείδιο αργιλίου
Θερμοκρασία απόδοσης.-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
ShapeΛωρίδα
Πάχος32 χλμ.
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
ΠΑΡΑΓΩΓΗ JESSUP 3335-6x24 Αντιολισθητικό πέλμα Κίτρινο 6 ίντσες x 2 πόδια - Συσκευασία 50 | AA4BWL 12E821 3335-6x24Κίτρινο33 χλμ.€316.02
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 3360-6x24-10 Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο / κίτρινο 6 ίντσες x 2 πόδια - Συσκευασία 10 | AA4BWP 12E824 3360-6x24-10Μαύρο / Κίτρινο32 χλμ.€36.25
JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-Ρολόι Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο / κίτρινο 6 ίντσες x 2 πόδια - Συσκευασία 24 | AA4BWR 12E826 3360-6x24-ΡολόιΜαύρο / Κίτρινο32 χλμ.€104.53
ΠΑΡΑΓΩΓΗ JESSUP 3375-6x24-10 Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο 6 ίντσες x 2 πόδια - Συσκευασία 10 | AA4BWT 12E827 3375-6x24-10Μαύρη52 χλμ.€78.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-Caution Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο/κίτρινο 6 ίντσες x 2 πόδια - Πακέτο 24
€95.67 /μονάδα