Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JESSUP MANUFACTURING 3100-12 Αντιολισθητική ταινία, καρβίδιο πυριτίου, μέγεθος 12 ίντσες x 60 πόδια, μαύρο | CD6MEY

JESSUP MANUFACTURING 3100-12 Αντιολισθητική Ταινία, Καρβίδιο πυριτίου, Μέγεθος 12 ίντσες x 60 πόδια, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6MEY Πρότυπο: 3100-12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€304.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης115 ουγκιές/1 ίντσα
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
χαλίκιΚαρβίδιο πυριτίου
Αρ. ΣειράΔιαδρομή ασφαλείας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΠλάτοςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
JESSUP MANUFACTURING 3100-1 Αντιολισθητική ταινία Μαύρη 1 ίντσα x 60 πόδια | AA4BTZ 12E763 3100-128 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl1"ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€23.02
JESSUP MANUFACTURING 3100-3 Αντιολισθητική ταινία, καρβίδιο πυριτίου, μέγεθος 3 ίντσες x 60 πόδια, μαύρο | AA4BUV 12E782 3100-328 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl3"ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€56.56
JESSUP MANUFACTURING 3100-6x24-PL Αντιολισθητική ταινία, καρβίδιο πυριτίου, μέγεθος 6 ίντσες x 24 πόδια, μαύρο | AA4BWG 12E817 3100-6x24-PL28 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl6"Μαύρη / φωτοφωταύγεια λωρίδαΑντιολισθητικό πέλμα2"-€209.17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 3100-8 Αντιολισθητική ταινία 8 ιντσών x 60 πόδια | AA4BWW 12E830 3100-828 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl8"ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€125.71
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 3100-24 Αντιολισθητική ταινία μαύρο 2 πόδια x 60 πόδια | AA4BXJ 12E842 3100-2428 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl2ft.ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€390.47
JESSUP MANUFACTURING 3200-2 Αντιολισθητική ταινία, Silicon Carbide, Size 6 Inch x 60 Feet, Black | AA4BXP 12E847 3200-241 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl2"ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€357.67
JESSUP MANUFACTURING 3200-4 Αντιολισθητική ταινία, καρβίδιο πυριτίου, μέγεθος 4 ίντσες x 60 πόδια, μαύρο | AA4BXT 12E850 3200-441 χλμ.130 ουγκιές / λεπτόVinyl4"ΜαύρηΑντιολισθητική ταινία60ft.-€73.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3100-12 Αντιολισθητική Ταινία, Καρβίδιο πυριτίου, Μέγεθος 12 ίντσες x 60 πόδια, Μαύρο
€304.09 /μονάδα