JESCRAFT WB-150PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι | CJ6NMD

JESCRAFT WB-150PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι

Είδος: CJ6NMD Μοντέλο: WB-150PL-2R2S
€424.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
ΣυνέλευσηΜη συναρμολογημένος τροχός
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερελαστομερές
Μέγεθος τροχίσκου8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W45 "x 18"
Τύπος κλειδώματοςΝ/Α
Συνολικά Διαστάσεις45 "x 29.5" x 47 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΣυνολικά ΔιαστάσειςΤιμή
JESCRAFT WB-100MR-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 12 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι καλουπιού σε καουτσούκ 8 ιντσών | CJ6NLX WB-100MR-2R2SΚαλούπι-καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο45 "x 24" x 46 "€368.45
RFQ
JESCRAFT WB-100MR-4S Καρότσι γυψοσανίδας, 12 ίντσες πλάτος, 45 ίντσες μήκος, 8 ίντσες Mold-on-rubber τροχίσκοι, 4 περιστρεφόμενες | CJ6NLY WB-100MR-4SΚαλούπι-καουτσούκ(4) Περιστρεφόμενος45 "x 24" x 46 "€370.84
RFQ
JESCRAFT WB-100PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 12 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι | CJ6NLZ WB-100PL-2R2Sελαστομερές(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο45 "x 24" x 46 "€394.23
RFQ
JESCRAFT WB-100PL-4S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 12 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 4 περιστρεφόμενοι | CJ6NMA WB-100PL-4Sελαστομερές(4) Περιστρεφόμενος45 "x 24" x 46 "€396.14
RFQ
JESCRAFT WB-150MR-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, 18 ίντσες πλάτος, 45 ίντσες μήκος, 8 ίντσες Mold-on-rubber Casters | CJ6NMB WB-150MR-2R2SΚαλούπι-καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο45 "x 29.5" x 47 "€405.20
RFQ
JESCRAFT WB-150MR-4S Καρότσι γυψοσανίδας, 18 ίντσες πλάτος, 45 ίντσες μήκος, 8 ίντσες Mold-on-rubber τροχίσκοι, 4 περιστρεφόμενες | CJ6NMC WB-150MR-4SΚαλούπι-καουτσούκ(4) Περιστρεφόμενος45 "x 29.5" x 47 "€407.11
RFQ
JESCRAFT WB-150PL-4S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 4 περιστρεφόμενοι | CJ6NME WB-150PL-4Sελαστομερές(4) Περιστρεφόμενος45 "x 29.5" x 47 "€426.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESCRAFT WB-150PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 45 ιντσών, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι
€424.77 /μονάδα