JB INDUSTRIES DV-6E-250 Αντλία εκκένωσης ψυκτικού, μετατόπιση 6 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron | CR4ZCT 55JK05

JB INDUSTRIES DV-6E-250 Αντλία εκκένωσης ψυκτικού μέσου, μετατόπιση 6 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4ZCT Μοντέλο: DV-6E-250Cross Ref: 55JK05

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€841.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκκένωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.795
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JB INDUSTRIES DV-6E-250SP Αντλία εκκένωσης ψυκτικού μέσου, μετατόπιση 6 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron | CR4ZCR 55JK01 DV-6E-250SP€891.52
JB INDUSTRIES DV-200N-250SP Αντλία εκκένωσης ψυκτικού μέσου, μετατόπιση 7 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron | CR4ZCU 55JJ99 DV-200N-250SP€1,193.43
JB INDUSTRIES DV-200N-250 Αντλία εκκένωσης ψυκτικού, μετατόπιση 7 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron | CR4ZCV 55JK04 DV-200N-250€1,143.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES DV-6E-250 Αντλία εκκένωσης ψυκτικού μέσου, μετατόπιση 6 Cfm, 1/2 Hp Hp, 15 Micron
€841.80 /μονάδα