JARKE SC-8J Starter Straight Cantilever Rack, Αρ. πλευρών 1, 8 βραχίονες, Μήκος βραχίονα 24 ίντσες | CD3YDB 3W588

JARKE SC-8J Starter Straight Cantilever Rack, Αρ. Πλαϊνών 1, 8 Μπράτσες, Μήκος βραχίονα 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3YDB Μοντέλο: SC-8JCross Ref: 3W588

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,525.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι Cantilever
Μήκος βραχιόνων24 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα11
Στυλ βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα ανά βραχίονα2000 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης72 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή11
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
ΧείλοςΑφαιρούμενη
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου12,530 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων8
Αριθμός πλευρών1
Συνολικό βάθος32 "
συνολικό ύψος8ft.
συνολικό πλάτος37 "
Τύπος ραφιώνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 271.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιώνΜήκος βραχιόνωνΚεντρικό μήκος στήριξηςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JARKE QT501D36A Πρόσθετο ράφι Cantilever, Straight, No. of Sides 2, 14 Arms, Arm Arm 14 Inch | CD3UWB 4UK87 QT501D36AΠρόσθετο14 "36 "7000 λίβρες256 "7ft.34 "€1,218.18
JARKE DC-10J Starter Straight Cantilever Rack, Αρ. πλευρών 1, 24 βραχίονες, Μήκος βραχίονα 36 ίντσες | CD3UZM 1WG14 DC-10Jμίζα36 "72 "24,680 λίβρες156 "10ft.82 "€5,440.71
JARKE DC-12J Starter Straight Cantilever Rack, No. of Sides 2, 32 Arms, Length 48 Inch | CD3UZT 3W591 DC-12Jμίζα48 "72 "19,380 λίβρες256 "12ft.106 "€7,170.48
JARKE SC-12AJ Ad-On Cantilever Rack, ίσια, Αρ. πλευρών 1, 8 βραχίονες, Μήκος βραχίονα 48 ίντσες | CD3VFH 3W593 SC-12AJΠρόσθετο48 "72 "8000 λίβρες132 "12ft.58 "€2,504.85
JARKE QT501D36 Ράφι εκτοξευτή ευθείας εκτοξεύτη, αρ. Πλευρών 2, 28 όπλα, μήκος βραχίονα 14 ίντσες | CD3VGQ 4UK86 QT501D36μίζα14 "36 "7000 λίβρες256 "7ft.34 "€2,126.84
JARKE DC-10AJ Πρόσθετο ράφι Cantilever, Straight, No. of Sides 2, 12 Arms, Arm Arm 36 Inch | CD3VYD 1WG13 DC-10AJΠρόσθετο36 "72 "24,680 λίβρες256 "10ft.82 "€3,021.03
JARKE SC-10AJ Πρόσθετο ράφι Cantilever, ίσιο, αριθμός πλευρών 1, 6 όπλα, μήκος βραχίονα 36 ίντσες | CD3VZX 1WG16 SC-10AJΠρόσθετο36 "72 "12,340 λίβρες132 "10ft.46 "€2,111.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE SC-8J Starter Straight Cantilever Rack, Αρ. Πλαϊνών 1, 8 Μπράτσες, Μήκος βραχίονα 24 ίντσες
€2,525.88 /μονάδα