JARKE MT251CS36 Ράφι αποθήκευσης μονό 76-3 / 16 x 18-1 / 4 ίντσες | AF4BCT 8NK01

JARKE MT251CS36 Storage Rack Single 76-3/16 x 18-1/4 ίντσες

Στοιχείο: AF4BCT Μοντέλο: MT251CS36Σταυρός: 8NK01
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,097.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια ράβδο ράβδου
Μήκος βραχιόνων12 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα12
Τύπος βραχίοναΜονό με χείλος, ρυθμιζόμενο σε 1-1 / 2 "κέντρα
Μήκος βάσης36 "
Μήκος στήριξης36 "
Χωρητικότητα1750 λίβρες
Χωρητικότητα ανά βραχίονα250 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης36 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή12
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος76.187 "
Χείλος2-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων14
Αριθμός πλευρών1
Βάθος μεγέθους ραφιού18-1 / 4 "
Πλάτος μεγέθους ραφιού36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)193.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΑριθμός πλευρώνΜήκος βάσηςΜήκος στήριξηςΧωρητικότηταΚεντρικό μήκος στήριξηςΤιμή
JARKE CR-833 Horizontal Storage Rack 9 Arms 84in x 7 Feet | AF4QNB 9G166 CR-83384 "9"Ενιαίο w / Upend Bend στο τέλος230 "25 "1800 λίβρες25 "€831.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE MT251CS36 Storage Rack Single 76-3/16 x 18-1/4 ίντσες
€1,097.49 /μονάδα