Φορτηγό φορτηγού JAMCO ZR360-P6 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες | AF4CXQ 8RHU4

JAMCO ZR360-P6 φορτηγό χύμα 3000 λίβρες. Μήκος 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4CXQ Μοντέλο: ZR360-P6Cross Ref: 8RHU4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,826.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χύδην
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.3
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ZR360-P6 φορτηγό χύμα 3000 λίβρες. Μήκος 60 ίντσες
€1,826.30 /μονάδα