JAMCO YB360-U5 Ανοξείδωτο Καλάθι Μεταφοράς 1200 Lb. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 Καρότσι μεταφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LTU Μοντέλο: YB360-U5Σταυρός: 16D006

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,351.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεταφοράς ανοξείδωτου
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1-1 / 4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑνοξείδωτος
φινίρισμαΓυαλισμένο
Gauge16
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Jamco YB360-U5 είναι ένα καρότσι μεταφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα δύο ραφιών με σταθερό ύψος, συγκολλημένη κατασκευή πλαισίου που μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως και 1200 lb (544 kg) και διαθέτει άνετη σωληνοειδή λαβή με ομαλή κάμψη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO YB236-U5 Ανοξείδωτο Καλάθι Μεταφοράς 1200 Lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,495.70
JAMCO YB248-U5 Ανοξείδωτο καλάθι μεταφοράς 1200 Lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€1,676.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO YB360-U5 Καρότσι μεταφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα 1200 Lb.
€2,351.84 /μονάδα